missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Miele Professional™ Dosing System
Comfort for the automatic dispensing of liquid media, with fill level detection
644.00€
Specifica
Product Type | Dosing Pump |
---|---|
Profondità (sistema imperiale) | 18 7/8 in. |
Profondità (sistema metrico) | 47.80 cm |
Dimensioni (L x P x A) | 47.80 x 19.80 x 16.00 cm |
Altezza (sistema imperiale) | 6 5/16 in. |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30533226
|
Miele Professional™
12831560 |
5 to 10 L Canister |
644.00€
1 foglio |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30533225
|
Miele Professional™
12831570 |
5 L Canister |
644.00€
1 foglio |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Dispenser monitoring high process security as per EN ISO 15883
- For dispensing liquid cleaning agent/neutralising agent
- 352 mm suction lance for 5 - 10 L canisters
- Siphon conversion kit for 10 - 30 L media canisters available
Specifica
Dosing Pump | |
47.80 cm | |
6 5/16 in. | |
18 7/8 in. | |
7 13/16 in. | |
200/230 VAC, 50 Hz | |
50 Hz |
18 7/8 in. | |
47.80 x 19.80 x 16.00 cm | |
16.00 cm | |
47.80 cm | |
19.80 cm | |
200/230 V | |
1 Ea. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto