missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perchloric Acid (TraceMetal™ Grade), Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
HDPE Bottle
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
- Ideal for analysis by IC, GF or Flame AA, ICP-OES and ICP-MS.
- Evaluated for 65 metals at < 1 ppb concentrations.
- Manufactured, purified, and packaged in a Class1000 clean room.
- Packaged in non-breakable polypropylene bottles to maintain product integrity and to eliminate metal leaching from glass bottles.
- Three year shelf life from time of manufacture - available on COA. 45 mm bottle neck size.

Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Perchloric Acid |
pH | 0.1 |
Colore | Colorless |
Punto di fusione | -18°C |
Punti di ebollizione | 203°C |
Densità | 1.660g/cm³ |
Imballaggio | HDPE Bottle |
Pressione del vapore | 6.8mmHg at 25°C |
Certificato di analisi | Certificate of Lot Analysis included with each shipment. |
Quantità | 500 mL |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione




Identificativo prodotto
- Perchloric acid, 67-71%
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Liquido comburente Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: perchloric acid
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto